ITALWEBER SPA - ITW0980300 ISOL DIST ID 300 H100 M16 - 0980300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 100 mm
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 16
Außendurchmesser - 65 mm
Packung
5 ST
EAN
8024873119067
Artikelnummer
ITW0980300
Herstellernummer
0980300
Hersteller
ITW
Länge:
100 mm
Anschlussgewindemaß (metrisch):
16
Außendurchmesser:
65 mm
Isolatori realizzati in resina poliestere, di colore rosso, caricata con fibre di vetro. Il materiale utilizzato è privo di alogeni ed ha un grado di autoestinguenza UL-94 V0. La robustezza dei prodotti garantisce una elevata resistenza, sia alle sollecitazioni elettriche che a quelle meccaniche. Una fascia centrale esagonale permette un facile fissaggio. Gli inserti filettati femmina, incorporati alle estremità, sono di diverse misure, e permettono l’utilizzo degli isolatori in ogni situazione.


