ITALWEBER SPA - ITW0980265 ISOL DIST ID 165 H65 M12 - 0980265

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 65 mm
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Außendurchmesser - 55 mm
Packung
10 ST
EAN
8024873101765
Artikelnummer
ITW0980265
Herstellernummer
0980265
Hersteller
ITW
Länge:
65 mm
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Außendurchmesser:
55 mm
Isolatori realizzati in resina poliestere, di colore rosso, caricata con fibre di vetro. Il materiale utilizzato è privo di alogeni ed ha un grado di autoestinguenza UL-94 V0. La robustezza dei prodotti garantisce una elevata resistenza, sia alle sollecitazioni elettriche che a quelle meccaniche. Una fascia centrale esagonale permette un facile fissaggio. Gli inserti filettati femmina, incorporati alle estremità, sono di diverse misure, e permettono l’utilizzo degli isolatori in ogni situazione.


