Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0980240 ISOL DIST ID 240 H40 M12 - 0980240

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0980240 ISOL DIST ID 240 H40 M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 40 mm

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12

  • Außendurchmesser - 41 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

8024873007746

Artikelnummer

ITW0980240

Herstellernummer

0980240

Hersteller

ITW

Länge:

40 mm

Anschlussgewindemaß (metrisch):

12

Außendurchmesser:

41 mm

Isolatori realizzati in resina poliestere, di colore rosso, caricata con fibre di vetro. Il materiale utilizzato è privo di alogeni ed ha un grado di autoestinguenza UL-94 V0. La robustezza dei prodotti garantisce una elevata resistenza, sia alle sollecitazioni elettriche che a quelle meccaniche. Una fascia centrale esagonale permette un facile fissaggio. Gli inserti filettati femmina, incorporati alle estremità, sono di diverse misure, e permettono l’utilizzo degli isolatori in ogni situazione.