ITALWEBER SPA - ITW0980146 ISOL DIST ID 146 H45 M10 - 0980146

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 45 mm
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Außendurchmesser - 46 mm
Packung
25 ST
EAN
8024873087649
Artikelnummer
ITW0980146
Herstellernummer
0980146
Hersteller
ITW
Länge:
45 mm
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Außendurchmesser:
46 mm
Isolatori realizzati in resina poliestere, di colore rosso, caricata con fibre di vetro. Il materiale utilizzato è privo di alogeni ed ha un grado di autoestinguenza UL-94 V0. La robustezza dei prodotti garantisce una elevata resistenza, sia alle sollecitazioni elettriche che a quelle meccaniche. Una fascia centrale esagonale permette un facile fissaggio. Gli inserti filettati femmina, incorporati alle estremità, sono di diverse misure, e permettono l’utilizzo degli isolatori in ogni situazione.


