Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0980135 ISOL DIST ID 135 H35 M8 - 0980135

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0980135 ISOL DIST ID 135 H35 M8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 35 mm

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8

  • Außendurchmesser - 33 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873087113

Artikelnummer

ITW0980135

Herstellernummer

0980135

Hersteller

ITW

Länge:

35 mm

Anschlussgewindemaß (metrisch):

8

Außendurchmesser:

33 mm

Isolatori realizzati in resina poliestere, di colore rosso, caricata con fibre di vetro. Il materiale utilizzato è privo di alogeni ed ha un grado di autoestinguenza UL-94 V0. La robustezza dei prodotti garantisce una elevata resistenza, sia alle sollecitazioni elettriche che a quelle meccaniche. Una fascia centrale esagonale permette un facile fissaggio. Gli inserti filettati femmina, incorporati alle estremità, sono di diverse misure, e permettono l’utilizzo degli isolatori in ogni situazione.