ITALWEBER SPA - ITW0980130 ISOL DIST ID 130 H30 M8 - 0980130

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 30 mm
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8
Außendurchmesser - 33 mm
Packung
1 ST
EAN
8024873101598
Artikelnummer
ITW0980130
Herstellernummer
0980130
Hersteller
ITW
Länge:
30 mm
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Außendurchmesser:
33 mm
Isolatori realizzati in resina poliestere, di colore rosso, caricata con fibre di vetro. Il materiale utilizzato è privo di alogeni ed ha un grado di autoestinguenza UL-94 V0. La robustezza dei prodotti garantisce una elevata resistenza, sia alle sollecitazioni elettriche che a quelle meccaniche. Una fascia centrale esagonale permette un facile fissaggio. Gli inserti filettati femmina, incorporati alle estremità, sono di diverse misure, e permettono l’utilizzo degli isolatori in ogni situazione.


