ITALWEBER SPA - ITW0980060 ISOL DIST ID 060 H60 M8 - 0980060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 60 mm
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8
Außendurchmesser - 50 mm
Packung
1 ST
EAN
8024873101710
Artikelnummer
ITW0980060
Herstellernummer
0980060
Hersteller
ITW
Länge:
60 mm
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Außendurchmesser:
50 mm
Isolatori realizzati in resina poliestere, di colore rosso, caricata con fibre di vetro. Il materiale utilizzato è privo di alogeni ed ha un grado di autoestinguenza UL-94 V0. La robustezza dei prodotti garantisce una elevata resistenza, sia alle sollecitazioni elettriche che a quelle meccaniche. Una fascia centrale esagonale permette un facile fissaggio. Gli inserti filettati femmina, incorporati alle estremità, sono di diverse misure, e permettono l’utilizzo degli isolatori in ogni situazione.


