Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0980030 ISOL DIST ID 030 H30 M6 - 0980030

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0980030 ISOL DIST ID 030 H30 M6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 30 mm

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6

  • Außendurchmesser - 33 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873101581

Artikelnummer

ITW0980030

Herstellernummer

0980030

Hersteller

ITW

Länge:

30 mm

Anschlussgewindemaß (metrisch):

6

Außendurchmesser:

33 mm

Isolatori realizzati in resina poliestere, di colore rosso, caricata con fibre di vetro. Il materiale utilizzato è privo di alogeni ed ha un grado di autoestinguenza UL-94 V0. La robustezza dei prodotti garantisce una elevata resistenza, sia alle sollecitazioni elettriche che a quelle meccaniche. Una fascia centrale esagonale permette un facile fissaggio. Gli inserti filettati femmina, incorporati alle estremità, sono di diverse misure, e permettono l’utilizzo degli isolatori in ogni situazione.