ITALWEBER SPA - ITW0980020 ISOL DIST ID 020 H20 M4 - 0980020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 20 mm
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 4
Außendurchmesser - 18 mm
Packung
1 ST
EAN
8024873101529
Artikelnummer
ITW0980020
Herstellernummer
0980020
Hersteller
ITW
Länge:
20 mm
Anschlussgewindemaß (metrisch):
4
Außendurchmesser:
18 mm
Isolatori realizzati in resina poliestere, di colore rosso, caricata con fibre di vetro. Il materiale utilizzato è privo di alogeni ed ha un grado di autoestinguenza UL-94 V0. La robustezza dei prodotti garantisce una elevata resistenza, sia alle sollecitazioni elettriche che a quelle meccaniche. Una fascia centrale esagonale permette un facile fissaggio. Gli inserti filettati femmina, incorporati alle estremità, sono di diverse misure, e permettono l’utilizzo degli isolatori in ogni situazione.


