ITALWEBER SPA - ITW0980018 ISOL DIST ID 018 H15 M5 - 0980018

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 15 mm
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 5
Außendurchmesser - 14 mm
Packung
100 ST
EAN
8024873101079
Artikelnummer
ITW0980018
Herstellernummer
0980018
Hersteller
ITW
Länge:
15 mm
Anschlussgewindemaß (metrisch):
5
Außendurchmesser:
14 mm
Isolatori realizzati in resina poliestere, di colore rosso, caricata con fibre di vetro. Il materiale utilizzato è privo di alogeni ed ha un grado di autoestinguenza UL-94 V0. La robustezza dei prodotti garantisce una elevata resistenza, sia alle sollecitazioni elettriche che a quelle meccaniche. Una fascia centrale esagonale permette un facile fissaggio. Gli inserti filettati femmina, incorporati alle estremità, sono di diverse misure, e permettono l’utilizzo degli isolatori in ogni situazione.


