Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0980016 ISOL DIST ID 016 H16 M4 - 0980016

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0980016 ISOL DIST ID 016 H16 M4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 16 mm

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 4

  • Außendurchmesser - 14 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873006794

Artikelnummer

ITW0980016

Herstellernummer

0980016

Hersteller

ITW

Länge:

16 mm

Anschlussgewindemaß (metrisch):

4

Außendurchmesser:

14 mm

Isolatori realizzati in resina poliestere, di colore rosso, caricata con fibre di vetro. Il materiale utilizzato è privo di alogeni ed ha un grado di autoestinguenza UL-94 V0. La robustezza dei prodotti garantisce una elevata resistenza, sia alle sollecitazioni elettriche che a quelle meccaniche. Una fascia centrale esagonale permette un facile fissaggio. Gli inserti filettati femmina, incorporati alle estremità, sono di diverse misure, e permettono l’utilizzo degli isolatori in ogni situazione.