Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0900501 PORTAF HK10381 V0 30A 600V - 0900501

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0900501 PORTAF HK10381 V0 30A 600V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 10x38 mm

  • Montageart - sonstige

  • Nennspannung - 600 V

Packung

  • 50 ST

EAN

8024873020240

Artikelnummer

ITW0900501

Herstellernummer

0900501

Hersteller

ITW

Für Sicherungsgröße:

10x38 mm

Montageart:

sonstige

Nennspannung:

600 V

Portafusibile da pannello - Per fusibili 10,3 x 38 mm - Corrente = 30A - Tensione = 600V - Con omologazione UR e CSA