Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0900163 PORTAF HK52012/1 10A 250V - 0900163

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abmessungen der Feinsicherung - 5x20 mm

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Montageart - sonstige

  • Anschlussart - sonstige

  • Bemessungsspannung - 250 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873020363

Artikelnummer

ITW0900163

Herstellernummer

0900163

Hersteller

ITW

Abmessungen der Feinsicherung:

5x20 mm

Bemessungsstrom:

10 A

Montageart:

sonstige

Anschlussart:

sonstige

Bemessungsspannung:

250 V

Stromart:

AC

Costruiti in materiale termoplastico, con o senza cavi di collegamento. Sono forniti senza fusibile. Unione: a baionetta interbloccato. Corpo: in backelite nera. Contatti: ottone con morsetto a vite. Dimensioni fusibile: 5x20 mm. Colore: nero