ITALWEBER SPA - ITW0444004 FUS 5X20F 4A 250V UL,CSA - 0444004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 5x20 mm
Bemessungsstrom - 4 A
Bemessungsspannung - 250 V
Auslösecharakteristik - flink (F)
Ausführung - Glassicherung
Packung
200 ST
EAN
8024873013280
Artikelnummer
ITW0444004
Herstellernummer
0444004
Hersteller
ITW
Größe:
5x20 mm
Bemessungsstrom:
4 A
Bemessungsspannung:
250 V
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Ausführung:
Glassicherung
FUSIBILI 5x20T TIPO UL / CSA


