ITALWEBER SPA - ITW0414306 FUS 5X20T IMQ 6,3A 250V - 0414306

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 5x20 mm
Bemessungsstrom - 6.3 A
Bemessungsspannung - 250 V
Auslösecharakteristik - träge (T)
Ausführung - Glassicherung
Packung
10 ST
EAN
8024873055365
Artikelnummer
ITW0414306
Herstellernummer
0414306
Hersteller
ITW
Größe:
5x20 mm
Bemessungsstrom:
6.3 A
Bemessungsspannung:
250 V
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Ausführung:
Glassicherung
FUSIBILI 5x20T TIPO OMOLOGATO


