Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0410315 FUS 5X20T IMQ 315MA 250V - 0410315

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0410315 FUS 5X20T IMQ 315MA 250V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 5x20 mm

  • Bemessungsstrom - 0.315 A

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Auslösecharakteristik - träge (T)

  • Ausführung - Glassicherung

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873055235

Artikelnummer

ITW0410315

Herstellernummer

0410315

Hersteller

ITW

Größe:

5x20 mm

Bemessungsstrom:

0.315 A

Bemessungsspannung:

250 V

Auslösecharakteristik:

träge (T)

Ausführung:

Glassicherung

Spannungsart:

AC

Fusibile cilindrico in vetro 5 x 20 mm - Tipo: omologati UR, IMQ, VDE - Curva: T ritardata - Corrente = 315mA - Tensione = 250V