ITALWEBER SPA - ITW0110500 FUS 5X20T STD 500MA 250V - 0110500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 5x20 mm
Bemessungsstrom - 0.5 A
Bemessungsspannung - 250 V
Auslösecharakteristik - träge (T)
Ausführung - Glassicherung
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8024873053699
Artikelnummer
ITW0110500
Herstellernummer
0110500
Hersteller
ITW
Größe:
5x20 mm
Bemessungsstrom:
0.5 A
Bemessungsspannung:
250 V
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Ausführung:
Glassicherung
Spannungsart:
AC
Fusibili in vetro della serie 5x20T, realizzati in tubetto di vetro con contatti in ottone nichelato. Presentano una curva di intervento di tipo ritardato (T = Timedelay), e sono quindi idonei per la protezione di circuiti e apparecchiature che presentano correnti di inserzione, quali ad esempio piccoli motori, trasformatori, ecc. Sui contatti metallici del fusibile sono marcati i dati di targa: logo del produttore, valori di corrente e tensione nominale, sigla indicante il potere di interruzione e le eventuali omologazioni di prodotto.


