Startseite

ITALTHERM - ITH601000071 HYDRABLOCK C HYBRID CLASS 35 KR/9M

KopierenKopieren
ITALTHERM - ITH601000071 HYDRABLOCK C HYBRID CLASS 35 KR/9M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8059616968817

Artikelnummer

ITH601000071

Herstellernummer

601000071

Hersteller

ITH

Ibridi da interno - Monoblocco - Hydrablock Compact Hybrid Class KRLa soluzione per la sostituzione di impianti esistenti dove sia richiesto un accumulo remoto di acqua calda sanitaria, garantisce una grande efficienza grazie alla pompa di calore idronica A+++ abbinata alla caldaia a condensazione con modulazione 1:10. L’integrazione dei due generatori permette un rendimento costante in tutte le condizioni climatiche.Hydrablock Hybrid Class KR è disponibile in 5 versioni con potenze fino a 35 K/ 12 M.