ITALTHERM - ITH401131004 BOLLITORE DUAL C 200 LT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8059616962396
Artikelnummer
ITH401131004
Herstellernummer
401131004
Hersteller
ITH
Bollitore a doppio serpentino per produzione di A.C.S. per impianti misti (solare + caldaia - caldaia + altra fonte)Bollitore con 2 serpentini in acciaio al carbonioTrattamento interno di vetrificazione secondo normative DIN 4753-3 e UNI 10025Isolamento: Poliuretano rigido spessore 50 mm (mod. Dual - Dual C 200÷500), fibra poliestere 100 mm (mod. Dual 800÷2000).Scambiatore ellittico ad elevata superficieIsolamento: poliuretano rigido 70 mmAttacco per ricircoloAnodo in magnesio di protezioneFlangia di ispezione nella parte inferiore2 portasondaFunzione antilegionella (modelli Dual C)Pre-assemblati con gruppo pompa, centralina e vaso d'espansione solare (modelli Dual C)