Startseite

ITALTHERM - ITH301003398 TIME MAX 35 K - ERP (GPL)

KopierenKopieren
ITALTHERM - ITH301003398 TIME MAX 35 K - ERP (GPL)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8059616963911

Artikelnummer

ITH301003398

Herstellernummer

301003398

Hersteller

ITH

Riscaldamento e produzione di acqua calda, con accumulo incorporato da 60 lScambiatore primario a condensazione in acciaio inoxModulazione di potenza 1:10Accumulo sanitario da 60 l in acciaio inoxGruppo idraulico in ottoneSistema di controllo multifunzione: più di 40 parametri configurabili per l’ottimizzazione dell’impiantoValvola di caricamento automaticoProgrammazione oraria preparazione bollitoreClasse 6 NOx secondo UNI EN15502-1Possibilità di estensione fino a 6 anni della garanzia