ITALIANA CORRUGATI - ITGAM0016000 MANICOTTO JOLLY DN.160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Farbe - schwarz
Außendurchmesser - 160 mm
Werkstoffgüte - Polypropylen (PP)
Packung
1 ST
EAN
7449076034558
Artikelnummer
ITGAM0016000
Herstellernummer
AM0016000
Hersteller
ITG
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Außendurchmesser:
160 mm
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
MANICOTTI DI GIUNZIONE MOD. JOLLYPER SISTEMI CAVIDOTTISTICI E DRENANTI