Startseite

ITALIANA CORRUGATI - ITGAM0005000 MANICOTTO JOLLY DN.50

KopierenKopieren
ITALIANA CORRUGATI - ITGAM0005000 MANICOTTO JOLLY DN.50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Farbe - schwarz

  • Außendurchmesser - 50 mm

  • Werkstoffgüte - Polyethylen (PE)

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073725183

Artikelnummer

ITGAM0005000

Herstellernummer

AM0005000

Hersteller

ITG

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

schwarz

Außendurchmesser:

50 mm

Werkstoffgüte:

Polyethylen (PE)

MANICOTTI DI GIUNZIONE MOD. JOLLYPER SISTEMI CAVIDOTTISTICI E DRENANTI