ITALIANA CONDUTTORI - ICOSAT602-100 CAVO COAX SAT602 SHR 6X100 M - SAT602-100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außenleiter-Durchmesser - 4.8 mm
Innenleiter-Durchmesser - 1 mm
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Wellenwiderstand - 75 Ohm
Mantel-Farbe - weiß
Packung
100 M
EAN
8000003410105
Artikelnummer
ICOSAT602-100
Herstellernummer
SAT602-100
Hersteller
ICO
Außenleiter-Durchmesser:
4.8 mm
Innenleiter-Durchmesser:
1 mm
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Wellenwiderstand:
75 Ohm
Mantel-Farbe:
weiß
Innenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Form:
Folie + Geflecht
Dielektrikum:
PE/Luft
Außendurchmesser ca.:
6 mm


