ITALIANA CONDUTTORI - ICOF163 CONNETTORE F A CRIMPARE FM-RG11-ALM 7.6/ - F163

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - F
Ausführung - Stecker (Plug)
Kontaktausführung - weiblich (female)
Winkelstecker - nein
Anschlussart - Crimp/Crimp
Packung
50 ST
EAN
5707957062819
Artikelnummer
ICOF163
Herstellernummer
F163
Hersteller
ICO
Steckverbindertyp:
F
Ausführung:
Stecker (Plug)
Kontaktausführung:
weiblich (female)
Winkelstecker:
nein
Anschlussart:
Crimp/Crimp
Impedanz:
75 Ohm
Isolierter Einbau:
ja
Connettore F a crimpare per posa interna in ottone nichelato. • Forza di sfilamento: 134 N • Dimensioni meccaniche: 35,0x14,0 mm • Attuazione di inserzione: 5 - 2000 MHz < 0,02 dB ; 2000-2500 MHz < 0,11 dB • Impedenza Caratteristica: 75 +/- 2 Ohm • Frequenza operativa: 5-2500 MHz • Efficienza di schermatura connettore: La schermatura del connettore è superiore a quella del cavo • Return Loss: 5 - 500 MHz > 43 dB ; 500 - 1000 MHz > 34 dB • Conforme alla normativa: EN50117-2 • Codice spelacavo: CS17 • Codice pinza: CRT05