Startseite
Auslauf

ITALIANA CONDUTTORI - ICODG80NERO-150 CAVO COAX DG80NERO BIANCO BANDE NERE SH

KopierenKopieren
ITALIANA CONDUTTORI - ICODG80NERO-150 CAVO COAX DG80NERO BIANCO BANDE NERE SH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außenleiter-Durchmesser - 4 mm

  • Innenleiter-Durchmesser - 0.8 mm

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Wellenwiderstand - 75 Ohm

  • Mantel-Farbe - schwarz

Packung

  • 150 M

EAN

8000049310155

Artikelnummer

ICODG80NERO-150

Herstellernummer

DG80NERO-150

Hersteller

ICO

Außenleiter-Durchmesser:

4 mm

Innenleiter-Durchmesser:

0.8 mm

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Wellenwiderstand:

75 Ohm

Mantel-Farbe:

schwarz

Innenleiter-Material:

Kupfer

Außenleiter-Material:

Kupfer

Außenleiter-Form:

Folie + Geflecht

Dielektrikum:

PE/Luft

Außendurchmesser ca.:

5 mm

Cavo coassiale per uso interno e ricezione digitale - 75 Ohm. Guaina bianca con bande nere