Startseite

ITALIANA CONDUTTORI - ICO2XDG80-100 CAVO COAX 2XDG80 BP 2X100 M

KopierenKopieren
ITALIANA CONDUTTORI - ICO2XDG80-100 CAVO COAX 2XDG80 BP 2X100 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innenleiter-Durchmesser - 0.8 mm

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Wellenwiderstand - 75 Ohm

  • Mantel-Farbe - weiß

  • Innenleiter-Material - Kupfer

Packung

  • 200 M

EAN

8000030030208

Artikelnummer

ICO2XDG80-100

Herstellernummer

2XDG80-100

Hersteller

ICO

Innenleiter-Durchmesser:

0.8 mm

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Wellenwiderstand:

75 Ohm

Mantel-Farbe:

weiß

Innenleiter-Material:

Kupfer

Außenleiter-Material:

Kupfer

Außenleiter-Form:

Folie + Geflecht

Dielektrikum:

PE/Luft

Außendurchmesser ca.:

11 mm

Cavo coassiale a "canna di fucile"- 75 OhmCavo per ricezione digitale (Classe di schermatura A)