Startseite

ITALIANA CONDUTTORI - ICO22/99FC-500 CAVO COAX 22/99FC BL 500 M

KopierenKopieren
ITALIANA CONDUTTORI - ICO22/99FC-500 CAVO COAX 22/99FC BL 500 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außenleiter-Durchmesser - 10.48 mm

  • Innenleiter-Durchmesser - 2.2 mm

  • Wellenwiderstand - 75 Ohm

  • Mantel-Farbe - schwarz

  • Innenleiter-Material - Kupfer

Packung

  • 500 M

EAN

8000060750503

Artikelnummer

ICO22/99FC-500

Herstellernummer

22/99FC-500

Hersteller

ICO

Außenleiter-Durchmesser:

10.48 mm

Innenleiter-Durchmesser:

2.2 mm

Wellenwiderstand:

75 Ohm

Mantel-Farbe:

schwarz

Innenleiter-Material:

Kupfer

Außenleiter-Material:

Kupfer

Außenleiter-Form:

Folie + Geflecht

Dielektrikum:

PE/Luft

Spezifizierung Mantelmaterial:

Polyethylen (PE)

Außendurchmesser ca.:

12.7 mm

Cavo coassiale di trasporto e distribuzione per posa interrata - 75 Ohm 22/99FCCavo per posa interrata (Classe di schermatura A)