Startseite

ITALIANA CONDUTTORI - ICO17PATC-100 CAVO COAX 17PATC SHR 6X100 M

KopierenKopieren
ITALIANA CONDUTTORI - ICO17PATC-100 CAVO COAX 17PATC SHR 6X100 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außenleiter-Durchmesser - 5.3 mm

  • Innenleiter-Durchmesser - 1.13 mm

  • Wellenwiderstand - 75 Ohm

  • Mantel-Farbe - schwarz

  • Innenleiter-Material - Kupfer

Packung

  • 600 M

EAN

8000038530601

Artikelnummer

ICO17PATC-100

Herstellernummer

17PATC-100

Hersteller

ICO

Außenleiter-Durchmesser:

5.3 mm

Innenleiter-Durchmesser:

1.13 mm

Wellenwiderstand:

75 Ohm

Mantel-Farbe:

schwarz

Innenleiter-Material:

Kupfer

Außenleiter-Material:

Kupfer

Außenleiter-Form:

Folie + Geflecht

Dielektrikum:

PE/Luft

Spezifizierung Mantelmaterial:

Polyethylen (PE)

Außendurchmesser ca.:

6.8 mm

Cavo coassiale di raccordo per uso esterno - 75 OhmCavo per posa esterna (Classe di schermatura A)