Startseite

ITALIANA CONDUTTORI - ICO11/50FC-500 CAVO COAX 11/50FC BL 500 M

KopierenKopieren
ITALIANA CONDUTTORI - ICO11/50FC-500 CAVO COAX 11/50FC BL 500 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außenleiter-Durchmesser - 5.38 mm

  • Innenleiter-Durchmesser - 1.13 mm

  • Wellenwiderstand - 75 Ohm

  • Mantel-Farbe - schwarz

  • Innenleiter-Material - Kupfer

Packung

  • 1 M

EAN

8000006150503

Artikelnummer

ICO11/50FC-500

Herstellernummer

11/50FC-500

Hersteller

ICO

Außenleiter-Durchmesser:

5.38 mm

Innenleiter-Durchmesser:

1.13 mm

Wellenwiderstand:

75 Ohm

Mantel-Farbe:

schwarz

Innenleiter-Material:

Kupfer

Außenleiter-Material:

Kupfer

Außenleiter-Form:

Folie + Geflecht

Dielektrikum:

PE/Luft

Spezifizierung Mantelmaterial:

Polyethylen (PE)

Außendurchmesser ca.:

7.3 mm

Cavo coassiale di raccordo per uso esterno - 75 OhmCavo per posa esterna (Classe di schermatura A)