Startseite

IRSAP - 3IRRT308851401NO TESI/3 885 EL14 CL.01 NO

KopierenKopieren
IRSAP - 3IRRT308851401NO TESI/3 885 EL14 CL.01 NO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018618061698

Artikelnummer

3IRRT308851401NO

Herstellernummer

RT308851401NO

Hersteller

3IR

Tesi 3Tesi 3 è la versione a tre colonne della gamma Tesi, con una profondità di 101 mm. I Termoarredatori Tesirappresentano il sistema più funzionale, modulare ed elegante per il riscaldamento di tutti gli ambienti.Grazie alle forme arrotondate, che riducono al minimo il rischio di incidenti, possono essere inseriti anche inlocali pubblici, enti, scuole ed ospedali. Tesi3 si sviluppa con altezze da 200 ai 2500 mm.