IRSAP - 3IRNOL040B0101 NOVO 1520/400 CL.01 B01
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018618235235
Artikelnummer
3IRNOL040B0101
Herstellernummer
NOL040B0101
Hersteller
3IR
Novo, con la sua geometria minimale è lo scaldasalviette per eccellenza. La forma fluida rende Novo un completamento dell'ambiente abitativo. Con l'inserimento della resistenza elettrica (optional) può funzionare anche nei periodi in cui l'impianto è spento.CARATTERISTICHE COSTRUTTIVEradiatore scaldasalviette in acciaio con elementi orizzontali a tubi tondi di diametro 25 mmcollettori laterali a sezione semiovale 40x30 mmfilettature estremità collettore e attacchi centrali (50 mm), primo tubo inferiore 1/2” Gas destrapressione di esercizio massima ammessa 8 bartemperatura di esercizio massima ammessa 95°C