Startseite
Nicht mehr in Produktion

IRSAP - 3IREIM058I0101 ARES/EI 1118/580 CL.01 B01 - EIM058I0101

KopierenKopieren
IRSAP - 3IREIM058I0101 ARES/EI 1118/580 CL.01 B01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Heizkörper - gerade

  • Schwenkbar - nein

  • Max. Leistungsaufnahme Heizung - 700 W

  • Form des Stahlungsrohres - rund

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8033539211885

Artikelnummer

3IREIM058I0101

Herstellernummer

EIM058I0101

Hersteller

3IR

Ausführung Heizkörper:

gerade

Schwenkbar:

nein

Max. Leistungsaufnahme Heizung:

700 W

Form des Stahlungsrohres:

rund

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Stahl

Breite:

580 mm

Anzahl der Rohre:

22

Höhe:

1118 mm

Tiefe:

30 mm

Versorgungsspannung:

230...230 V

Geeignet für drahtlose Fernbedienung:

nein

Gewicht:

14.2 kg

Mit Fernbedienung:

nein

Digitalanzeige:

nein

Programmierbar:

nein

Mit Zeitschaltuhr:

nein

Busfähig:

nein

Lernfähig:

nein

Verbrauchsanzeige:

nein

Bedienung über App:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

ja

ARES ELETTRICO con resistenza elettrica con interruttore ON/OFF incorporato • Radiatore scaldasalviette elettrico in acciaio • Elementi orizzontali a tubi tondi di diametro 23 mm • Collettori laterali a sezione semiovale 40x30 mm • Cavo di alimentazione in tessuto rosso lunghezza 1200 mm, spina SCHUKO • Completo di liquido termovettore • Resistenza elettrica con interruttore ON/OFF incorporato. Classe di isolamento I. Grado di protezione IP54. L'elettronica è fornita in colore Bianco Standard (cod. 01) per radiatori bianchi; cromata per radiatori colorati.