Startseite

IRSAP - 3IREIM058H0101 ARES/EH 1118/580 CL.01 B01 - EIM058H0101

KopierenKopieren
IRSAP - 3IREIM058H0101 ARES/EH 1118/580 CL.01 B01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Heizkörper - gerade

  • Schwenkbar - nein

  • Max. Leistungsaufnahme Heizung - 700 W

  • Form des Stahlungsrohres - rund

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8018618469760

Artikelnummer

3IREIM058H0101

Herstellernummer

EIM058H0101

Hersteller

3IR

Ausführung Heizkörper:

gerade

Schwenkbar:

nein

Max. Leistungsaufnahme Heizung:

700 W

Form des Stahlungsrohres:

rund

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Stahl

Breite:

580 mm

Anzahl der Rohre:

22

Höhe:

1118 mm

Tiefe:

30 mm

Versorgungsspannung:

230...230 V

Geeignet für drahtlose Fernbedienung:

ja

Gewicht:

14.4 kg

Mit Fernbedienung:

nein

Digitalanzeige:

ja

Leistungsregelung:

elektronisch

Programmierbar:

ja

Mit Zeitschaltuhr:

ja

Busfähig:

nein

Lernfähig:

ja

Verbrauchsanzeige:

nein

Bedienung über App:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

ja

ARES ELETTRICO con controllo elettronico • Radiatore scaldasalviette elettrico in acciaio • Elementi orizzontali a tubi tondi di diametro 23 mm • Collettori laterali a sezione semiovale 40x30 mm • Cavo di alimentazione in tessuto rosso lunghezza 1200 mm,spina SCHUKO • Completo di liquido termovettore • Resistenza elettrica ad innesto tramite fastom con controllo elettronico per regolare la temperatura ambiente. Classe di isolamento II. Grado di protezione IP44. L' elettronica è fornita in colore Bianco Standard (cod. 01) per radiatori bianchi; cromata per radiatori colorati.