IRSAP - 3IREIM058E0101 ARES/EE 1118/580 CL.01 B01 - EIM058E0101
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Heizkörper - gerade
Schwenkbar - nein
Max. Leistungsaufnahme Heizung - 700 W
Form des Stahlungsrohres - rund
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8053507943334
Artikelnummer
3IREIM058E0101
Herstellernummer
EIM058E0101
Hersteller
3IR
Ausführung Heizkörper:
gerade
Schwenkbar:
nein
Max. Leistungsaufnahme Heizung:
700 W
Form des Stahlungsrohres:
rund
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Breite:
580 mm
Anzahl der Rohre:
22
Höhe:
1118 mm
Tiefe:
30 mm
Versorgungsspannung:
230...230 V
Geeignet für drahtlose Fernbedienung:
ja
Gewicht:
14.1 kg
Mit Fernbedienung:
ja
Digitalanzeige:
nein
Leistungsregelung:
elektronisch
Programmierbar:
ja
Mit Zeitschaltuhr:
ja
Busfähig:
nein
Bedienung über App:
ja
Mit Befestigungsmaterial:
ja


