IRSAP - 3IREIM048B0101 ARES 1118/480 CL.01 B01 - EIM048B0101
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 1118 mm
Werkstoff - Stahl
Länge - 480 mm
Anzahl der Rohre - 22
Tiefe - 30 mm
Packung
1 ST
EAN
8018618245623
Artikelnummer
3IREIM048B0101
Herstellernummer
EIM048B0101
Hersteller
3IR
Höhe:
1118 mm
Werkstoff:
Stahl
Länge:
480 mm
Anzahl der Rohre:
22
Tiefe:
30 mm
Tiefe ab Wand bis Vorderseite:
85...100 mm
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 75/65:
501 W
Form des Stahlungsrohres:
rund
Form des Kollektors:
D-Profil
Max. Arbeitsdruck:
8 bar
Aufstellung:
vertikal
Strahlungsrohr:
horizontal
Farbe:
weiß
Ausführung Heizkörper:
rund
Handtuchheizkörper:
ja
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 55/45:
268 W
n-Heizkörperexponent:
1.228
Standardfarbe:
ja
Montageart:
auf Wand
Gewindemaß in Zoll:
1/2 Zoll
Mit Entlüfter:
ja
Mit Befestigungsmaterial:
ja