IRSAP - 3IREIG058H0101 ARES/EH 1720/580 CL.01 B01 - EIG058H0101
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Heizkörper - gerade
Schwenkbar - nein
Max. Leistungsaufnahme Heizung - 1000 W
Form des Stahlungsrohres - rund
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8018618469739
Artikelnummer
3IREIG058H0101
Herstellernummer
EIG058H0101
Hersteller
3IR
Ausführung Heizkörper:
gerade
Schwenkbar:
nein
Max. Leistungsaufnahme Heizung:
1000 W
Form des Stahlungsrohres:
rund
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Breite:
580 mm
Anzahl der Rohre:
34
Höhe:
1720 mm
Tiefe:
30 mm
Versorgungsspannung:
230...230 V
Geeignet für drahtlose Fernbedienung:
ja
Gewicht:
22 kg
Mit Fernbedienung:
nein
Digitalanzeige:
ja
Leistungsregelung:
elektronisch
Programmierbar:
ja
Mit Zeitschaltuhr:
ja
Busfähig:
nein
Lernfähig:
ja
Verbrauchsanzeige:
nein
Bedienung über App:
nein
Mit Befestigungsmaterial:
ja


