Startseite

IRSAP - 3IREIG058E0101 ARES/EE 1720/580 CL.01 B01 - EIG058E0101

KopierenKopieren
IRSAP - 3IREIG058E0101 ARES/EE 1720/580 CL.01 B01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Heizkörper - gerade

  • Schwenkbar - nein

  • Max. Leistungsaufnahme Heizung - 1000 W

  • Form des Stahlungsrohres - rund

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8053507943365

Artikelnummer

3IREIG058E0101

Herstellernummer

EIG058E0101

Hersteller

3IR

Ausführung Heizkörper:

gerade

Schwenkbar:

nein

Max. Leistungsaufnahme Heizung:

1000 W

Form des Stahlungsrohres:

rund

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Stahl

Breite:

580 mm

Anzahl der Rohre:

34

Höhe:

1720 mm

Tiefe:

30 mm

Versorgungsspannung:

230...230 V

Geeignet für drahtlose Fernbedienung:

ja

Gewicht:

21.7 kg

Mit Fernbedienung:

ja

Digitalanzeige:

nein

Leistungsregelung:

elektronisch

Programmierbar:

ja

Mit Zeitschaltuhr:

ja

Busfähig:

nein

Bedienung über App:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

ja

ARES ELETTRICO con controllo elettronico WiFi • Radiatore scaldasalviette elettrico in acciaio • Elementi orizzontali a tubi tondi di diametro 23 mm • Collettori laterali a sezione semiovale 40x30 mm • Cavo di alimentazione in tessuto rosso lunghezza 1200 mm, spina SCHUKO • Completo di liquido termovettore • ARES ELETTRICO con controllo elettronico • Radiatore scaldasalviette elettrico in acciaio • Elementi orizzontali a tubi tondi di diametro 23 mm • Collettori laterali a sezione semiovale 40x30 mm • Cavo di alimentazione in tessuto rosso lunghezza 1200 mm, spina SCHUKO • Completo di liquido termovettore • Resistenza elettrica con controllo elettronico WiFi. Controllo elettronico WiFi per regolare la temperatura ambiente, programmabile settimanalmente. Classe di isolamento II. Grado di protezione IP24. L'elettronica è disponibile nella stessa finitura colore del radiatore