IRSAP - 3IREIG058B5001 ARES 1720/580 CL.50 B01 - EIG058B5001
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 1720 mm
Werkstoff - Stahl
Länge - 580 mm
Anzahl der Rohre - 34
Tiefe - 30 mm
Packung
1 ST
EAN
8032654174402
Artikelnummer
3IREIG058B5001
Herstellernummer
EIG058B5001
Hersteller
3IR
Höhe:
1720 mm
Werkstoff:
Stahl
Länge:
580 mm
Anzahl der Rohre:
34
Tiefe:
30 mm
Tiefe ab Wand bis Vorderseite:
85...100 mm
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 75/65:
617 W
Form des Stahlungsrohres:
rund
Form des Kollektors:
D-Profil
Max. Arbeitsdruck:
8 bar
Aufstellung:
vertikal
Strahlungsrohr:
horizontal
Farbe:
Chrom
Ausführung Heizkörper:
rund
Handtuchheizkörper:
ja
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 55/45:
326 W
n-Heizkörperexponent:
1.249
Standardfarbe:
nein
Montageart:
auf Wand
Gewindemaß in Zoll:
1/2 Zoll
Mit Entlüfter:
ja
Mit Befestigungsmaterial:
ja


