Startseite

IRSAP - 3IREIG043B0101 ARES 1720/430 CL.01 B01 - EIG043B0101

KopierenKopieren
IRSAP - 3IREIG043B0101 ARES 1720/430 CL.01 B01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 1720 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 430 mm

  • Anzahl der Rohre - 34

  • Tiefe - 30 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8018618092401

Artikelnummer

3IREIG043B0101

Herstellernummer

EIG043B0101

Hersteller

3IR

Höhe:

1720 mm

Werkstoff:

Stahl

Länge:

430 mm

Anzahl der Rohre:

34

Tiefe:

30 mm

Tiefe ab Wand bis Vorderseite:

85...100 mm

Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 75/65:

712 W

Form des Stahlungsrohres:

rund

Form des Kollektors:

D-Profil

Max. Arbeitsdruck:

8 bar

Aufstellung:

vertikal

Strahlungsrohr:

horizontal

Farbe:

weiß

Ausführung Heizkörper:

rund

Handtuchheizkörper:

ja

Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 55/45:

380 W

n-Heizkörperexponent:

1.227

Standardfarbe:

ja

Montageart:

auf Wand

Gewindemaß in Zoll:

1/2 Zoll

Mit Entlüfter:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

ja

ARES • radiatore scaldasalviette in acciaio con elementi orizzontali a tubi tondi di diametro 23 mm • collettori laterali curvati a sezione semiovale 40x30 mm • filettature estremità collettore e attacchi centrali (50 mm), primo tubo inferiore 1/2” Gas destra • pressione di esercizio massima ammessa 8 bar • temperatura di esercizio massima ammessa 95°C