Startseite

IRSAP - 3IRANRE07009SP01 RES.0700W CL2+REG.ELET.DIG+SP.BIANCO STD

KopierenKopieren
IRSAP - 3IRANRE07009SP01 RES.0700W CL2+REG.ELET.DIG+SP.BIANCO STD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033539165638

Artikelnummer

3IRANRE07009SP01

Herstellernummer

ANRE07009SP01

Hersteller

3IR

Resistenza Elettrica con controllo elettronico per regolare la potenza (tipologia Y)Resistenza elettrica con controllo elettronico per regolare la potenza.Caratteristiche: 230V, 50 Hz, isolamento Classe II, grado di protezione IP 44. Permette di usare gli scaldasalvietteautonomamente dall’impianto idraulico. Potenze disponibili 300, 400, 700 e 1000 Watt.Sono disponibili 2 raccordi a T da 1/2” e 1 tappo da 1/2”, da utilizzarsi a seconda dell’allacciamento dei radiatorida bagno per l’inserimento verticale della resistenza elettrica. Completa di cavo elettrico (1200 mm) e spina schuko.Le elettroniche sono disponibili nel colore Bianco Standard (cod. 01).Resistenza Elettrica con controllo elettronico bianco700 W (lung. cm 67) con 2 raccordi T 1/2” + 1 tappo 1/2” Bianca