IPE SRL - IPENPW3612 BATTERIA TAMPONE FASTON LUNGHI - NPW3612

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)
Nennspannung - 12 V
Kapazität 20 h - 7 Ah
Kapazität 15 h - 6.3 Ah
Länge - 151 mm
Packung
1 ST
EAN
7449076895197
Artikelnummer
IPENPW3612
Herstellernummer
NPW3612
Hersteller
IPE
Ausführung:
Blei (Trockenzelle, AGM)
Nennspannung:
12 V
Kapazität 20 h:
7 Ah
Kapazität 15 h:
6.3 Ah
Länge:
151 mm
Steckverbinder:
Faston 6,35
Breite:
65 mm
Höhe inkl. Pole:
97.5 mm
Gewicht:
2.2 kg
Umgebungstemperatur:
-15...50 °C
Lebensdauer bei 20 °C:
5 year
Zertifizierte EUROBAT-Lebensdauer:
ja