Startseite

IPE SRL - IPENP76 NP7-6VDC BATTERIA RICARICABILE - NP76

KopierenKopieren
IPE SRL - IPENP76 NP7-6VDC BATTERIA RICARICABILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)

  • Nennspannung - 6 V

  • Kapazität 20 h - 7 Ah

  • Kapazität 15 h - 6.5 Ah

  • Länge - 151 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768075014

Artikelnummer

IPENP76

Herstellernummer

NP76

Hersteller

IPE

Ausführung:

Blei (Trockenzelle, AGM)

Nennspannung:

6 V

Kapazität 20 h:

7 Ah

Kapazität 15 h:

6.5 Ah

Länge:

151 mm

Steckverbinder:

Faston 4,8

Breite:

34 mm

Höhe inkl. Pole:

97.5 mm

Gewicht:

1.32 kg

Umgebungstemperatur:

-20...60 °C

Lebensdauer bei 20 °C:

5 year

Zertifizierte EUROBAT-Lebensdauer:

ja

Batteria VRLA uso generale Yuasa 5 anni. Classificazione Eurobat: 3 - 5 anni Standard Commercial. Batteria VRLA per utilizzi generali. Griglie in piombo/calcio per una durata superiore. Tecnologia AGM (a elettrolita assorbito) senza acido libero. Ricombinazione dei gas. Prodotta in tutto il mondo. Buon recupero da scarica profonda. Operatività a qualunque orientamento (escluso l'utilizzo continuo capovolta)