IPE SRL - IPENP412 NP4-12VDC BATTERIA RICARICABILE - NP412

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)
Nennspannung - 12 V
Kapazität 20 h - 4 Ah
Kapazität 15 h - 3.7 Ah
Länge - 90 mm
Packung
1 ST
EAN
8013768544558
Artikelnummer
IPENP412
Herstellernummer
NP412
Hersteller
IPE
Ausführung:
Blei (Trockenzelle, AGM)
Nennspannung:
12 V
Kapazität 20 h:
4 Ah
Kapazität 15 h:
3.7 Ah
Länge:
90 mm
Steckverbinder:
Faston 4,8
Breite:
70 mm
Höhe inkl. Pole:
106 mm
Gewicht:
1.75 kg
Umgebungstemperatur:
-20...60 °C
Lebensdauer bei 20 °C:
5 year
Zertifizierte EUROBAT-Lebensdauer:
ja