IPE SRL - IPENP2412 NP24-12VDC I BATTERIA RICARICABIL - NP2412

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)
Nennspannung - 12 V
Kapazität 20 h - 24 Ah
Kapazität 15 h - 22.3 Ah
Länge - 166 mm
Packung
2 ST
Produktserien
SERIE YUASA
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013768074925
Artikelnummer
IPENP2412
Herstellernummer
NP2412
Hersteller
IPE
Ausführung:
Blei (Trockenzelle, AGM)
Nennspannung:
12 V
Kapazität 20 h:
24 Ah
Kapazität 15 h:
22.3 Ah
Länge:
166 mm
Steckverbinder:
Buchseneinsatz M5
Breite:
175 mm
Höhe inkl. Pole:
125 mm
Gewicht:
9 kg
Umgebungstemperatur:
-20...60 °C
Lebensdauer bei 20 °C:
5 year
Zertifizierte EUROBAT-Lebensdauer:
ja


