Startseite

IPE SRL - IPENP1712 NP17-12VDC I BATTERIA RICARICABIL - NP1712

KopierenKopieren
IPE SRL - IPENP1712 NP17-12VDC I BATTERIA RICARICABIL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)

  • Nennspannung - 12 V

  • Kapazität 20 h - 17 Ah

  • Kapazität 15 h - 15.7 Ah

  • Länge - 181 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001021277060

Artikelnummer

IPENP1712

Herstellernummer

NP1712

Hersteller

IPE

Ausführung:

Blei (Trockenzelle, AGM)

Nennspannung:

12 V

Kapazität 20 h:

17 Ah

Kapazität 15 h:

15.7 Ah

Länge:

181 mm

Steckverbinder:

Buchseneinsatz M5

Breite:

76 mm

Höhe inkl. Pole:

167 mm

Gewicht:

6.1 kg

Umgebungstemperatur:

-20...60 °C

Lebensdauer bei 20 °C:

5 year

Zertifizierte EUROBAT-Lebensdauer:

ja

Batteria VRLA uso generale Yuasa 5 anni. Classificazione Eurobat: 3 - 5 anni Standard Commercial. Batteria VRLA per utilizzi generali. Griglie in piombo/calcio per una durata superiore. Tecnologia AGM (a elettrolita assorbito) senza acido libero. Ricombinazione dei gas. Prodotta in tutto il mondo. Buon recupero da scarica profonda. Operatività a qualunque orientamento (escluso l'utilizzo continuo capovolta)