IPE SRL - IPENP1212 NP12-12VDC BATTERIA RICARICABILE - NP1212

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)
Nennspannung - 12 V
Kapazität 20 h - 12 Ah
Kapazität 15 h - 11.1 Ah
Länge - 151 mm
Packung
1 ST
Produktserien
SERIE YUASA
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013768074949
Artikelnummer
IPENP1212
Herstellernummer
NP1212
Hersteller
IPE
Ausführung:
Blei (Trockenzelle, AGM)
Nennspannung:
12 V
Kapazität 20 h:
12 Ah
Kapazität 15 h:
11.1 Ah
Länge:
151 mm
Steckverbinder:
Faston 6,35
Breite:
98 mm
Höhe inkl. Pole:
97.5 mm
Gewicht:
4.05 kg
Umgebungstemperatur:
-20...60 °C
Lebensdauer bei 20 °C:
5 year
Zertifizierte EUROBAT-Lebensdauer:
ja