INTERGAS - IGS53102218 ELEMENTO LIN COAS 60/100 L: 1000 MM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) - 120 °C
Material Außenrohr - Aluminium
Material Innenrohr - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 1000 mm
Packung
1 ST
EAN
7449074650828
Artikelnummer
IGS53102218
Herstellernummer
53102218
Hersteller
IGS
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
120 °C
Material Außenrohr:
Aluminium
Material Innenrohr:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
1000 mm
Außendurchmesser:
100 mm
Nenndurchmesser:
60 mm
RAL-Nummer:
9003
Elemento lineare ø 60/100 mm, M-F, L=1000 mm