Startseite

INTERGAS - IGS53102217 ELEMENTO LIN COAS 60/100 L: 500 MM. - 53102217

KopierenKopieren
INTERGAS - IGS53102217 ELEMENTO LIN COAS 60/100 L: 500 MM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) - 120 °C

  • Material Außenrohr - Aluminium

  • Material Innenrohr - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Länge - 500 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074650934

Artikelnummer

IGS53102217

Herstellernummer

53102217

Hersteller

IGS

Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

120 °C

Material Außenrohr:

Aluminium

Material Innenrohr:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Länge:

500 mm

Außendurchmesser:

100 mm

Nenndurchmesser:

60 mm

RAL-Nummer:

9003

Elemento lineare ø 60/100 mm, M-F, L=500 mm