Startseite

INTERCABLE SRL - INRZB19X125 PERNO 19X125MM - ZB19X125

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRZB19X125 PERNO 19X125MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Rundlocher

  • Betätigungsart - hydraulisch

  • Gewindemaß am Stempel - 19 mm

  • Länge - 125 mm

  • Zu bearbeitender Werkstoff - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212415240

Artikelnummer

INRZB19X125

Herstellernummer

ZB19X125

Hersteller

INR

Geeignet für:

Rundlocher

Betätigungsart:

hydraulisch

Gewindemaß am Stempel:

19 mm

Länge:

125 mm

Zu bearbeitender Werkstoff:

sonstige

Perno tirante per fustelle foralamiera rotonde Intercable