Startseite

INTERCABLE SRL - INRTTPZ01 BORSA IN NYLON PER ACCESSORI POMPE TTPZ0 - TTPZ01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Tasche

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Höhe - 400 mm

  • Mit Schulterriemen - ja

  • Breite - 400 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212093356

Artikelnummer

INRTTPZ01

Herstellernummer

TTPZ01

Hersteller

INR

Ausführung:

Tasche

Werkstoff:

Kunststoff

Höhe:

400 mm

Mit Schulterriemen:

ja

Breite:

400 mm

Mit Schloss:

nein

Tiefe:

200 mm

Mit Fachtrenner:

nein

Mit Schaum:

nein

Farbe:

schwarz

Borsa per il trasporto degli accessori delle pompe oleodinamiche della serie Compact